항목 | 청소 닦음 |
상자 깊이 | 2 5 / 8 " |
상자 높이 | 9" |
케이스 폭 | 4 3 / 4 " |
집중 | 20~30% 이소프로필 알코올, 4% 유해 성분 없음, 66~76% 물 |
건축 자재 | 부직포 |
팩 크기 | 100 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-0350-20.pdf |
크기 | 5 "X 8" |
스타일 | 김서림 방지, 정전기 방지 렌즈 와이프 |
UPC | 741851035000 |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3402505100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팩 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0350-20 | 1000 | 안경 청소 물티슈 | ₩ 30,290 | ||
0350-1000 | 1000 | 안경 청소 물티슈 | ₩ 126,509 | ||
Ameda Finesse, Purely Yours or Purely Yours Ultra, Ardo Calypso, Evenflo Advanced | - | - | ₩ 5,345 | RFQ
| |
0350-20PPD | - | - | ₩ 78,400 | RFQ
| |
MEDELA Lactina, Symphony, Pump in Style Advanced, Pump In Style with MaxFlow, Sonata, Freestyle, Freestyle Flex, Swing Maxi, Swing | - | - | ₩ 23,163 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.