항목 | 연마 블라스트 슈트 |
클로저 유형 | 스냅 지퍼 |
색상 | 파란색 |
직물 무게 | 3의 파운드 |
가슴 크기에 적합 | 38 ~ 40 인치 |
허리 사이즈에 맞습니다 | 32 ~ 34 인치 |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
해머 루프 | 가능 |
절연 | 아니 |
자재 | 나일론 /면 |
크기 | 중급 |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 46.74 |
선박 폭 (cm) | 33.27 |
HS 코드 | 6203432010 |
원산지 | US |
모델 | 직물 무게 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
41420 | 3의 파운드 | 34 "~ 36" | 28 "~ 30" | 작은 | ₩ 357,770 | |
41422 | 3의 파운드 | 42 "~ 44" | 36 ~ 38 인치 | 큰 | ₩ 357,910 | |
41423 | 3의 파운드 | 46 ~ 48 인치 | 40 ~ 42 인치 | X-큰 | ₩ 377,650 | |
41424 | 4의 파운드 | 50 ~ 52 인치 | 44 ~ 46 인치 | XX-Large | ₩ 442,995 | |
41425 | 4의 파운드 | 54 "~ 56" | 48 ~ 50 인치 | XXX 대 | ₩ 449,452 | |
41426 | 4의 파운드 | 58 "~ 60" | 52 ~ 54 인치 | XXXX 대 | ₩ 584,045 | |
41427 | 4의 파운드 | 62 ~ 64 인치 | 56 ~ 58 인치 | XXXXX-큰 | ₩ 645,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.