그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐스터 브레이크 키트 |
브레이크 유형 | 사이드 스트랩 |
건설 | 각인 된 강철 |
마감재 | 아연 도금 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
자재 | 각인 된 강철 |
타입 | 휠 스트랩 유형 브레이크에 |
휠 지름 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8716905060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 마감재 | 프레임 마감 | 자재 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK0403X1FG | 각인 된 스테인리스 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 각인 된 스테인리스 | 3 1 / 2 " | ₩ 2,257 | ||
WK0203X0FG | 각인 된 강철 | 아연 도금 | 아연 도금 | 각인 된 강철 | 3 1 / 2 " | ₩ 682 | ||
WK020500FG | 각인 된 강철 | 아연 도금 | 아연 도금 | 각인 된 강철 | 5" | ₩ 700 | ||
WKDC0300FG | 각인 된 강철 | 아연 도금 | 아연 도금 | 각인 된 강철 | 3" | ₩ 8,470 | ||
WKDC0500FG | 각인 된 강철 | 아연 도금 | 아연 도금 | 각인 된 강철 | 5" | ₩ 17,202 | ||
WK020501FG | 각인 된 강철 | 니켈 도금 | 니켈 도금 | 각인 된 강철 | 5" | ₩ 1,050 | ||
WK020601FG | 각인 된 강철 | 니켈 도금 | 니켈 도금 | 각인 된 강철 | 6" | ₩ 1,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.