항목 | 단단한 고무 바퀴 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
생산 능력 | 280의 파운드 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
마감재 | 아연 |
차축에 적합 | 1 / 2 " |
프레임 마감 | 아연 |
허브 색상 | 은 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 대칭적인 |
허브 폭 | 2-7 / 16 " |
정격 하중 | 280의 파운드 |
비 표시 | 아니 |
타이어 림 Dia. | 4-3 / 4 " |
타이어 측벽 번호 | 8 X 2 |
타이어 두께 | 1-1 / 2 " |
밟다 | 톱니 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 8" |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 1.97 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8716905040 |
원산지 | CO |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 보어 직경. | 생산 능력 | 밟다 | 휠 지름 | 휠 너비 | 캐스터 정격 하중 범위 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648.257.1530G | 550의 파운드 | 5 / 8 " | 550의 파운드 | 늑골 | 10 " | 2.75 " | 300 ~ 999 파운드 | 회색 | ₩ 50,470 | ||
NF106281001G | 350의 파운드 | 5 / 8 " | 350의 파운드 | 톱니 | 10 " | 3.5 " | 300 ~ 999 파운드 | 아연 | ₩ 109,340 | ||
SZ0622808G | 250의 파운드 | 1 / 2 " | 250의 파운드 | 톱니 | 6" | 2" | 0 ~ 299 파운드 | 아연 | ₩ 45,920 | ||
SZ1062810HG | 440의 파운드 | 5 / 8 " | 440의 파운드 | 늑골 | 10 " | 3.5 " | 300 ~ 999 파운드 | 아연 | ₩ 98,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.