그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레이트 캐스터 키트 |
브레이크 유형 | 사이드 캠 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 플레이트 캐스터 키트 |
캐스터 유형 | 리지드 / 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 폴리 프로필렌 |
경도 | 65 해안 D |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | D |
내부 볼트 구멍 간격 | 15/16 x 2-1/8" |
정격 하중 | 150의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 1 / 4 " |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 15/16 x 2-1/8" |
전체 높이 | 3 9 / 16 " |
플레이트 크기 | 1-15/16 x 2-5/8" |
판 두께 | 0.125 " |
플레이트 유형 | D |
경마장 | 싱글 볼 |
휠 베어링 | 플레인 보어 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
휠 너비 | 1.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 휠 너비 | 내부 볼트 구멍 간격 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KITDCPB04241001G | 1.875 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 180의 파운드 | 3 / 8 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 4.88 " | 2-3/4 x 3-23/32" | 4" | ₩ 55,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.