플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ALBION DCIB05052S-S11G 회전형 스템 캐스터 5인치 300Lb 폴리올레핀 | AC6BNJ 32J865

ALBION DCIB05052S-S11G 회전대 캐스터 5 인치 300 Lb 폴리올레핀

재고 있음 있음
항목: AC6BNJ 모델: DCIB05052S-S11G크로스 참조: 32J865

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 26,232 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스위블 스템 캐스터
캐스터 브레이크 포함아니
캐스터 정격 하중 범위300 ~ 999 파운드
캐스터 온도 사용 가능한 범위가능
캐스터 휠 재질폴리올레핀
캐스터 휠 형상ㅁㄴㅇㄹ
핵심 색상검정
핵심 소재폴리올레핀
프레임 마감아연 도금
정격 하중300의 파운드
비 표시가능
바퀴 수1
전체 높이5 13 / 16 "
경마장더블 볼
교체 휠26Y368
줄기 Dia.3 / 8 "-16
줄기 길이1"
줄기 유형스레드 된
온도. 범위-20도 ~ 180도 F
스레드 크기3 / 8-16
휠 베어링평원
휠 색상검정
휠 지름5"
휠 재질폴리올레핀
휠 너비1.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.59
선박 높이 (cm)6.35
선박 길이 (cm)17.78
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드8716900000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델전체 높이캐스터 정격 하중 범위캐스터 휠 재질교체 휠줄기 Dia.줄기 길이줄기 유형온도. 범위가격
ALBION 02XB05031S030G 스위블 스템 캐스터 5인치 250Lb 폴리우레탄 | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 ~ 299 파운드폴리 우레탄Mfr. 아니. XB050310510G1 / 2 "-131"스레드 된-40도 ~ 180도 F₩ 65,502
ALBION 02XB05031S040G 스위블 스템 캐스터 5인치 250Lb 폴리우레탄 | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 ~ 299 파운드폴리 우레탄Mfr. 아니. XB050310511G1 / 2 "-131"스레드 된-40도 ~ 180도 F₩ 3,815
ALBION F1RR03052S-S10G 스위블 스템 캐스터 3인치 100파운드 고무 | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 ~ 299 파운드고무26Y3273 / 8 "-161.5 "스레드 된-40도 ~ 180도 F₩ 16,625
ALBION F1RR05052S-S10G 스위블 스템 캐스터 5인치 125파운드 고무 | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 ~ 299 파운드고무26Y3373 / 8 "-161.5 "스레드 된-40도 ~ 180도 F₩ 27,685
ALBION F1IB04041S-S10G 스위블 스템 캐스터 4인치 150파운드 폴리올레핀 | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 ~ 299 파운드폴리올레핀26Y3343 / 8 "-161.5 "스레드 된-20도 ~ 180도 F₩ 19,162
ALBION F1IB05041S-S10G 스위블 스템 캐스터 5인치 150파운드 폴리올레핀 | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 ~ 299 파운드폴리올레핀26Y3393 / 8 "-161.5 "스레드 된-20도 ~ 180도 F₩ 24,272
ALBION F1RR04052S-S20G 스위블 스템 캐스터 4인치 115파운드 고무 | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 ~ 299 파운드고무26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "마찰 링-40도 ~ 180도 F₩ 26,022

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ALBION DCIB05052S-S11G 회전대 캐스터 5 인치 300 Lb 폴리올레핀
₩ 26,232 /단위