그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트윈 휠 회전 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
프레임 마감 | 블랙 에나멜 |
정격 하중 | 90의 파운드 |
실장 형 | 옵션 스템 또는 플레이트 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 2.75 " |
줄기 Dia. | 다양한 스템 크기 사용 |
줄기 길이 | 다양한 스템 크기 사용 |
줄기 유형 | 포함되는 줄기 / 판 없음 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 2.5 " |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휠 너비 | 캐스터 휠 재질 | 프레임 마감 | 정격 하중 | 비 표시 | 전체 높이 | 휠 지름 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202NY02X041S001G | 2 5 / 16 " | 나일론 | 블랙 에나멜 | 90의 파운드 | 아니 | 2 15 / 16 " | 2.5 " | 나일론 | ₩ 752 | ||
202NY02041S004G | 1 13 / 16 " | 나일론 | 세련된 크롬 | 75의 파운드 | 아니 | 2.25 " | 2" | 나일론 | ₩ 1,732 | ||
202XG02041S001G | 1 13 / 16 " | 폴리 우레탄 | 세련된 크롬 | 75의 파운드 | 가능 | 2.25 " | 2" | 폴리 우레탄 | ₩ 2,135 | ||
202XG02X041S001G | 2" | 폴리 우레탄 | 세련된 크롬 | 90의 파운드 | 가능 | 2.75 " | 2.5 " | 폴리 우레탄 | ₩ 2,625 | ||
202NY02X041S005G | 2" | 나일론 | 블랙 에나멜 | 90의 파운드 | 아니 | 2.75 " | 2.5 " | 나일론 | ₩ 1,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.