그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 견고한 공압 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
허브 색상 | 회색 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 대칭적인 |
허브 폭 | 3-7 / 8 " |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3 " |
정격 하중 | 350의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
실장 형 | 플레이트 |
비 표시 | 아니 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-5/8" |
전체 높이 | 13 " |
플레이트 크기 | 4 x 4-1 / 2 " |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
플라이 | 4 |
타이어 림 Dia. | 4" |
타이어 두께 | 1 / 4 " |
밟다 | 톱니 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 10 " |
휠 너비 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.56 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 정격 하중 | 전체 높이 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SG08427RG | 0 ~ 299 파운드 | 220의 파운드 | 10.125 " | 8" | 2.5 " | ₩ 112,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.