항목 | 비상구 도어 알람 |
경보 종류 | 지연된 송신 |
팔 타입 | 18 "클래퍼 |
본체 재질 | 아연 및 강화 강철 |
데시벨 | 99dB |
문 나눠 | 손이없는 |
마감재 | 알류미늄 |
손 | 손이없는 |
전원 | 9V 배터리 |
타입 | 18 "Multigard Double Deadlock |
선박 중량 (kg) | 3.45 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8301406060 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
700X28 | 32 "비상 출구 경보 데드 볼트 | ₩ 928,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.