항목 | 실린더 트럭 |
베이스 플레이트 치수 | 14 x 6 " |
실린더 용량 | 1 |
핸들 타입 | 끊임없는 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 탱크 Dia. 아세틸렌 | 21 " |
전반적인 깊이 | 21 " |
전체 높이 | 54 " |
전체 폭 | 22 " |
UPC | 032903029024 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 완전 공압 |
휠 너비 | 3 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 15.26 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.