AKRO-MILS AWS24360288SC 빈 선반 철사, 36인치 너비, 24인치 깊이, 12 빈, 투명
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 선반 |
빈 색상 | 초기화 |
빈 깊이 | 23 7 / 8 " |
빈 높이 | 11 " |
빈 유형 | 스택 및 중단 |
빈 너비 | 16 1 / 2 " |
깊이 | 24 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
선반 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 74 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 12 |
UPC | 032903015799 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 83.25 |
선박 높이 (cm) | 190.5 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 총 저장소 수 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 폭 | 빈 높이 | 빈 유형 | 빈 너비 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS184830280R | 24 | 빨간색 | 20 " | 48 " | 6" | 선반 빈 | 12 3 / 8 " | 18 " | ₩ 2,864,592 | RFQ
| |
AWS184830280B | 24 | 파란색 | 20 " | 48 " | 6" | 선반 빈 | 12 3 / 8 " | 18 " | ₩ 2,465,627 | RFQ
| |
AWS184830280Y | 24 | 노란색 | 20 " | 48 " | 6" | 선반 빈 | 12 3 / 8 " | 18 " | ₩ 2,790,060 | RFQ
| |
AWS184830281R | 18 | 빨간색 | 20 " | 48 " | 8" | 선반 빈 | 12 3 / 8 " | 18 " | ₩ 2,201,132 | RFQ
| |
AWS184830281B | 18 | 파란색 | 20 " | 48 " | 8" | 선반 빈 | 12 3 / 8 " | 18 " | ₩ 2,195,637 | RFQ
| |
AWS184830281Y | 18 | 노란색 | 20 " | 48 " | 8" | 선반 빈 | 12 3 / 8 " | 18 " | ₩ 2,195,637 | RFQ
| |
AWS184830282R | 12 | 빨간색 | 20 " | 48 " | 12 " | 선반 빈 | 12 3 / 8 " | 18 " | ₩ 2,141,527 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.