AKRO-MILS AWS143630120Y 빈 선반 철사, 36인치 너비, 14인치 깊이, 96 빈, 노란색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 선반 |
빈 색상 | 노란색 |
빈 깊이 | 11 5 / 8 " |
빈 높이 | 4" |
빈 유형 | 선반 빈 |
빈 너비 | 4 1 / 8 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 14 " |
마감재 | 크롬 도금 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 와이어 선반 / 플라스틱 빈 |
선반 수 | 12 |
전반적인 깊이 | 14 " |
전체 높이 | 74 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 96 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 67.95 |
선박 높이 (cm) | 190.5 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 빈 너비 | 깊이 | 총 저장소 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS143630120R | 빨간색 | 11 5 / 8 " | 4 1 / 8 " | 14 " | 96 | 36 " | ₩ 2,065,122 | RFQ
| |
AWS143630120B | 파란색 | 11 5 / 8 " | 4 1 / 8 " | 14 " | 96 | 36 " | ₩ 2,065,122 | RFQ
| |
AWS143630130R | 빨간색 | 11 5 / 8 " | 6 5 / 8 " | 14 " | 60 | 36 " | ₩ 2,020,917 | RFQ
| |
AWS143630130Y | 노란색 | 11 5 / 8 " | 6 5 / 8 " | 14 " | 60 | 36 " | ₩ 2,020,917 | RFQ
| |
AWS183630128R | 빨간색 | 17 7 / 8 " | 4 1 / 8 " | 18 " | 96 | 36 " | ₩ 2,385,180 | RFQ
| |
AWS183630128B | 파란색 | 17 7 / 8 " | 4 1 / 8 " | 18 " | 96 | 36 " | ₩ 2,385,180 | RFQ
| |
AWS183630138R | 빨간색 | 17 7 / 8 " | 6 5 / 8 " | 18 " | 60 | 36 " | ₩ 2,308,670 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.