항목 | 회전 보관함 |
색상 | 회색 |
구획 깊이 | 11 " |
구획 높이 | 11 " |
구획 폭 | 17 " |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 Dia. | 43 5 / 8 " |
전체 높이 | 60 " |
전체 길이 | 31 " |
전체 폭 | 31 " |
선반 유형 | 평평한 바닥 |
UPC | 032903983258 |
선박 중량 (kg) | 65.14 |
선박 높이 (cm) | 154.94 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.