항목 | 틸트 트럭 |
생산 능력 | 400 갤런 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 몰드 온 고무 |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
색상 | 회색 |
깊이 | 86 " |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 13가. |
핸들 높이 | 41 " |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 50 " |
호퍼 재질 | 폴리에틸렌 |
호퍼 유형 | Heavy-Duty 제품 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
이동성 옵션 | Manual |
전체 높이 | 51 " |
전체 길이 | 85 " |
전체 폭 | 48 " |
음량 | 2 개 cu. yd. |
볼륨 용량 | 2 개 cu. yd. |
휠 지름 | 12 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 크기 | 12 " |
휠 타입 | 몰드 온 고무 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 113.4 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 218.44 |
선박 폭 (cm) | 124.46 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77710 회색 | 300 갤런 | 85 " | 38 " | ₩ 4,740,715 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.