Akro-mils 33228회색 | 칸막이 상자, 길이 22-3/8인치, 너비 17-3/8인치, 높이 8인치, 회색 | 4w028 | Raptor Supplies 대한민국
AKRO-MILS 33228GREY 분배기 상자, 22-3/8인치 길이, 17-3/8인치 폭, 8인치 높이, 회색 | AD9ZNU 4W028

AKRO-MILS 33228GREY 분할 상자, 22-3/8인치 길이, 17-3/8인치 너비, 8인치 높이, 회색

재고 있음 있음
항목: AD9ZNU 모델: 33228GREY크로스 참조: 4W028

그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 79,362 /단위
이 제품은 3의 배수로만 배송될 수 있습니다.
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디바이더 박스
색상회색
구분선 색상검정
마감재 매끄럽게 (리브 드)
내부 높이7 7 / 16 "
내부 길이20 1 / 8 "
안쪽 너비15 1 / 8 "
부하 용량50의 파운드
자재산업용 등급 폴리머
긴 디바이더 슬롯 수11
짧은 분할기 슬롯 수15
외부 높이8"
외부 길이22 3 / 8 "
바깥 쪽 너비17 3 / 8 "
패키지 수량3
UPC032903322811
음량1.3 cu. ft.
볼륨 용량1.3 cu. ft.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.05
선박 높이 (cm)22.86
선박 길이 (cm)59.37
선박 폭 (cm)46.69
HS 코드3926909980
원산지US

제품 세부 사항 :

Akro-Mils 33-228 그리드 분할형 보관 상자는 재공품 이송 애플리케이션 및 재고 있음 분류에 이상적입니다.

특징:

  • 대부분의 솔벤트 및 화학 물질에 저항하는 폴리프로필렌 구조가 특징입니다.
  • 그리드는 문자/숫자 체계로 성형됩니다.
  • 이 장치는 강력한 스태킹 림과 외부 늑골이 있어 강도를 더해줍니다.

호환 액세서리:

  • 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 41228(짧은) & 42228(긴) 디바이더: 이 장치를 사용하면 컨테이너를 세분화하여 보관 요구 사항을 충족하는 맞춤형 구획을 설계할 수 있습니다.
  • 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 33023 뚜껑: 투명한 뚜껑이 그리드 상자의 테두리에 단단히 고정되어 내용물이 깨끗하면서도 눈에 띄지 않게 유지됩니다.
  • 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 35010 라벨 홀더: 이 산업 등급 폴리머 라벨 홀더는 토트백의 어느 쪽에나 끼울 수 있습니다. 빈의 내용물에 레이블을 지정하는 데 사용됩니다.

자주 묻는 질문:

Q. 만들 수 있는 가장 작은 구획의 크기는 얼마입니까?

A. 칸막이를 사용하면 1-1/8인치만큼 작은 수백 개의 맞춤형 구획을 만들 수 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델색상외부 길이바깥 쪽 너비패키지 수량가격
AKRO-MILS 33228BLUE 분배기 상자, 22-3/8인치 길이, 17-3/8인치 폭, 8인치 높이, 파란색 | AC3DYW 2RV49 33228 블루파란색22 3 / 8 "17 3 / 8 "3₩ 79,362
AKRO-MILS 33228RED 분배기 상자, 길이 22-3/8인치, 너비 17-3/8인치, 높이 8인치, 빨간색 | AC3DYX 2RV50 33228RED빨간색22 3 / 8 "17 3 / 8 "3₩ 79,362

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

AKRO-MILS 33228GREY 분할 상자, 22-3/8인치 길이, 17-3/8인치 너비, 8인치 높이, 회색
₩ 79,362 /단위