항목 | 디바이더 박스 |
색상 | 파란색 |
구분선 색상 | 검정 |
마감재 | 늑골 |
높이 | 12 "~ 4" |
내부 높이 | 3 7 / 8 " |
내부 길이 | 20 1 / 16 " |
안쪽 너비 | 15 1 / 16 " |
길이 | 22 "~ 24" |
부하 용량 | 30의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 11 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 15 |
외부 높이 | 4" |
외부 길이 | 22 3 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 17 3 / 8 " |
패키지 수량 | 6 |
음량 | 0.61 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.61 cu. ft. |
폭 | 16 "~ 18" |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 59.37 |
선박 폭 (cm) | 46.69 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
A. 예, 이러한 상자는 무거운 하중을 지지하며 공간 요구 사항을 최소화하기 위해 쌓을 수 있습니다.
A. 이 칸막이 상자는 최대 30lb 하중을 지지하도록 정격되었습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.