항목 | 루버 플로어 랙 |
접근 유형 | 양면의 |
색상 | 회색 |
마감재 | 구운 에나멜 |
높이 | 75 1 / 8 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 16가. 강철 |
설치 | 플로어 랙 |
면 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 32 " |
전체 높이 | 75 1 / 8 " |
전체 폭 | 35 3 / 4 " |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 81.9 |
선박 높이 (cm) | 193.37 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 93.35 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
A. Akro-Mils 30653 루브르 플로어 랙은 288개의 Akro-Mils 30210 용기와 24개의 Akro-Mils 30320 행앤스택 용기를 걸 수 있습니다.
A. Akro-Mils 30653 루버 플로어 랙은 최대 2000lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 마감재 | 높이 | 폭 | 부하 용량 | 자재 | 면 수 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30661 | 36 3 / 16 " | 분말 코팅 | 61 " | 36 " | 500의 파운드 | 16가. 강철 | 1 | 13 1 / 2 " | ₩ 1,004,780 | ||
30676 | 36 3 / 16 " | 분말 코팅 | 61 " | 36 " | 1000의 파운드 | 16가. 강철 | 2 | 25 " | ₩ 2,011,310 | ||
30651 | 35 3 / 4 " | 분말 코팅 | 75 1 / 8 " | 35 3 / 4 " | 1000의 파운드 | 16가. 강철 | 1 | 17 " | ₩ 1,426,215 | RFQ
| |
30651240SC | 35 3 / 4 " | 분말 코팅 | 75 1 / 8 " | 35 3 / 4 " | 1000의 파운드 | 스틸 랙 및 산업용 등급 폴리머 빈 | 1 | 17 " | ₩ 2,521,925 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.