항목 | 슈퍼 사이즈 빈 |
색상 | 노란색 |
높이 | 6 "~ 8" |
내부 하단 길이 | 19 3 / 8 " |
내부 높이 | 6 1 / 8 " |
내부 길이 | 20 7 / 8 " |
안쪽 너비 | 6 3 / 8 " |
길이 | 22 "~ 24" |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
외부 높이 | 7" |
외부 길이 | 23 7 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 8 1 / 4 " |
패키지 수량 | 4 |
UPC | 032903009118 |
음량 | 0.47 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.47 cu. ft. |
폭 | 8 "~ 10" |
선박 중량 (kg) | 1.14 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 63.18 |
선박 폭 (cm) | 23.5 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.