항목 | 행 및 스택 상자 |
색상 | 파란색 |
높이 | 10 "~ 12" |
내부 하단 길이 | 14 " |
내부 높이 | 10 1 / 4 " |
내부 길이 | 17 1 / 8 " |
안쪽 너비 | 14 3 / 4 " |
길이 | 18 "~ 20" |
부하 용량 | 75의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 3 |
외부 높이 | 11 " |
외부 길이 | 18 " |
바깥 쪽 너비 | 16 1 / 2 " |
패키지 수량 | 3 |
UPC | 032903027013 |
폭 | 16 "~ 18" |
선박 중량 (kg) | 1.95 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
30270 스톤 | 돌 | 3 | ₩ 101,290 | ||
30270 그린 | 초록색 | 3 | ₩ 101,290 | ||
30270BLACK | 검정 | 3 | ₩ 101,290 | ||
30270스클라 | 초기화 | 3 | ₩ 78,382 | ||
30270RED | 빨간색 | 3 | ₩ 101,290 | ||
30270 YELLO | 노란색 | 3 | ₩ 101,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.