그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 빈 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 4 "~ 5" |
내부 높이 | 4" |
내부 길이 | 16 1 / 2 " |
안쪽 너비 | 3" |
길이 | 16 "~ 18" |
부하 용량 | 15의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 7 |
외부 높이 | 4" |
외부 길이 | 17 7 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 4 1 / 8 " |
패키지 수량 | 12 |
UPC | 032903012828 |
음량 | 0.11 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.11 cu. ft. |
폭 | 4 "~ 5" |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 47.94 |
선박 폭 (cm) | 13.03 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
30128 그린 | 초록색 | ₩ 9,292 | ||
30128스클라 | 초기화 | ₩ 11,427 | ||
30128 블루 | 파란색 | ₩ 9,292 | ||
30128 YELLO | 노란색 | ₩ 9,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.