그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 빈 |
색상 | 백 |
높이 | 4 "~ 5" |
내부 높이 | 4" |
내부 길이 | 10 1 / 4 " |
안쪽 너비 | 1 5 / 8 " |
길이 | 10 "~ 12" |
부하 용량 | 7의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
외부 높이 | 4" |
외부 길이 | 11 5 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 2 3 / 4 " |
패키지 수량 | 3504 |
UPC | 032903011043 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 32.07 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
30110 그린 | 초록색 | 24 | ₩ 6,090 | ||
30110RED | 빨간색 | 24 | ₩ 6,090 | ||
30110스클라 | 초기화 | 24 | ₩ 8,365 | ||
30110 블루 | 파란색 | 24 | ₩ 6,090 | ||
30110 YELLO | 노란색 | 24 | ₩ 6,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.