그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 슬리브 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | 플레어 x JIC |
플레어 스레드 크기 | 7 / 16-20 |
플레어 타입 | 37 학위 |
최대. 압력 | 6000의 PSI |
온도. 범위 | -165도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.