그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡슐화 된 타이머 릴레이 |
조정 방법 | 전위차계 |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | SPDT |
함수 | 간격 / 워치 독 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
Hz | 해당 사항 없음 |
입력 전압 | 24 ~ 28VDC |
설치 | 표면 |
산출 | 계전기 |
핀 | 6 |
상태 표시 | 없음 |
타이머 범위 | 1.00 초 100.00 초 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8536490075 |
모델 | 함수 | Hz | 입력 전압 | 핀 | 타이머 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC1003631H | 지연시, 휴식시 지연, 단일 샷, 인터벌, 재설정 가능 단일 샷 / 워치 독 | 50/60 | 120 VAC | 6 | 0.10 초 1023 분 | ₩ 84,087 | |
MC2003631H | 지연시, 휴식시 지연, 단일 샷, 인터벌, 재설정 가능 단일 샷 / 워치 독 | 50/60 | 230 VAC | 6 | 0.10 초 1023 분 | ₩ 89,232 | |
MC3003631H | 지연시, 휴식시 지연, 단일 샷, 인터벌, 재설정 가능 단일 샷 / 워치 독 | 50/60 | 24 VAC | 6 | 0.10 초 1023 분 | ₩ 91,630 | |
MC7003631H | 지연시, 휴식시 지연, 단일 샷, 인터벌, 재설정 가능 단일 샷 / 워치 독 | 해당 사항 없음 | 12 VDC | 6 | 0.10 초 1023 분 | ₩ 92,015 | |
MC4003631H | 지연시, 휴식시 지연, 단일 샷, 인터벌, 재설정 가능 단일 샷 / 워치 독 | 해당 사항 없음 | 24 VDC | 6 | 0.10 초 1023 분 | ₩ 90,177 | |
MC1003601H | 딜레이 온 메이크, 딜레이 온 브레이크, 싱글 샷 온 메이크, 인터벌 온, 싱글 샷 온 브레이크, 재 트리거 가능한 인터벌, 재 트리거 가능한 싱글 샷, 시작 지연, 반복 사이클 온 / 오프 지연 | 50/60 | 120 VAC | 6 | 1.00 초 100 분 | ₩ 103,197 | |
MC2003601H | 딜레이 온 메이크, 딜레이 온 브레이크, 싱글 샷 온 메이크, 인터벌 온, 싱글 샷 온 브레이크, 재 트리거 가능한 인터벌, 재 트리거 가능한 싱글 샷, 시작 지연, 반복 사이클 온 / 오프 지연 | 50/60 | 230 VAC | 6 | 1.00 초 100 분 | ₩ 99,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.