그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡슐화 된 타이머 릴레이 |
조정 방법 | 전위차계 |
접점 앰프 정격 (저항성) | 1A |
연락처 양식 | SPST- 아니오 |
함수 | 반복 점멸 등 켜짐 / 꺼짐 시간 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 24 ~ 240VAC / 12 ~ 48VDC |
설치 | 표면 |
산출 | 계전기 |
핀 | 2 |
상태 표시 | 없음 |
타이머 범위 | 0.80 초 고정 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8536490075 |
모델 | 함수 | 입력 전압 | 타이머 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
THCU102S3E | 메이크 지연 | 19 ~ 265VAC / 10 ~ 120VDC | 0.01 초 102.30 초 | ₩ 43,645 | |
THCU1023E | 메이크 지연 | 19 ~ 265VAC / 10 ~ 120VDC | 1.00 초 1023.00 초 | ₩ 53,550 | |
THCU10230E | 메이크 지연 | 19 ~ 265VAC / 10 ~ 120VDC | 10.00 초 10,230.00 초 | ₩ 43,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.