항목 | 맨 쿨러 |
블레이드 직경 | 42 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
유량 | 13036cfm |
주택 자재 | 강철 |
속도의 수 | 2 |
전력 정격 | 1 |
소음 수준 | 70 dBA |
속도 | 582 RPM |
정격 전압 | 115 VAC |
원산지 | CN |
A. 이 42인치 팬은 모터와 팬 임펠러를 벨트로 연결하는 벨트 구동 메커니즘을 갖추고 있으며 원하는 팬 속도를 달성하기 위해 조정할 수 있습니다.
A. 로커 스위치에는 전기 회로를 연결하거나 분리하기 위해 양쪽 끝을 누를 수 있는 작동용 버튼이 있습니다.
A. ODP(개방형 방적) 인클로저는 공기가 모터를 통해 자유롭게 흐르도록 하여 과열을 방지하고 액체가 모터에 유입되는 것을 방지합니다.
프로덕트 | 모델 | 블레이드 직경 | 유량 | 속도의 수 | 소음 수준 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC36BD | 36 " | 8758cfm | 2 | 68 dBA | 600 분당 회전 수 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.