항목 | 맨 쿨러 |
블레이드 직경 | 42 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
지름 | 46 " |
유량 | 14000cfm |
주택 자재 | 강철 |
속도의 수 | 2 |
전력 정격 | 1/2 |
속도 | 540 분당 회전 수 |
정격 전압 | 115 VAC |
원산지 | CN |
A.
A. 벨트 드라이브 팬은 조절 가능한 벨트를 사용하여 원하는 팬 속도를 얻습니다. 다이렉트 드라이브 팬에는 팬 속도 조정을 위해 전자 정류 모터(ECM)가 필요합니다.
A. 이 인클로저는 냉각을 위해 공기가 권선을 통해 순환하도록 허용하지만 액체 방울이 15도 수직 각도 내에서 모터로 떨어지는 것을 방지합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.