AIRMASTER FAN 30870 업블라스트 인공호흡기, 벨트 드라이브, 프로펠러 직경 24인치, 1마력, 3상
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | Upblast 인공 호흡기 |
기본 크기 | 39x 2-1 / 2 " |
크기 | 39 " |
유량 | 7207cfm |
HP | 1 |
프로펠러 직경 | 24 " |
속도 | 1256 분당 회전 수 |
정격 전압 | 230 / 460 VAC |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 크기 | 유량 | HP | 프로펠러 직경 | 속도 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30600 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 5652cfm | 1/2 | 24 " | 985 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 4,338,472 | RFQ
|
30610 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6501cfm | 3/4 | 24 " | 1133 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 4,489,163 | RFQ
|
30620 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 7207cfm | 1 | 24 " | 1256 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 4,488,145 | RFQ
|
30630 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 8870cfm | 3/4 | 30 " | 773 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 5,399,418 | RFQ
|
30640 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9742cfm | 1 | 30 " | 849 RPM | 115 / 230 VAC | ₩ 5,430,981 | RFQ
|
30650 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 11233cfm | 1-1/2 | 30 " | 979 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 5,609,163 | RFQ
|
30670 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 12367cfm | 1 | 36 " | 661 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 6,512,290 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.