항목 | 교체 필터 |
디자인 | 소음기 튜브 |
지름 | 2" |
필터 효율 | 0.95% |
필터 미디어 | 서 |
필터 등급 | 5 |
여과 효율 | 0.95% |
높이 | 1" |
주택 자재 | 탄소강 |
자재 | 숯 |
최대. 흐름 | 20 CFM |
최대 유량 | 20 CFM |
온도. 범위 | 180도 에프 |
UPC | 464211367770 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8421990180 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.