항목 | 휴대용 피벗 팬 |
공기 흐름 | 2470 / 2055 / 1570cfm |
A | 1.05/0.82/0.62 |
베어링 유형 | 소매 |
블레이드 직경 | 20 " |
블레이드 소재 | 폴리 프로필렌 |
지휘자 크기 | 18 AWG |
코드 길이 | 6ft. |
가드 재질 | 내 충격성 플라스틱 |
높이 | 24.75 " |
Hz | 60 |
길이 | 23.75 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
블레이드 수 | 5 |
도체 수 | 3 |
속도의 수 | 3 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
RPM | 1137/1018/777 |
전압 | 120V |
와트 | 109/88/64 |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 5.58 |
선박 높이 (cm) | 62.99 |
선박 길이 (cm) | 60.45 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 7310290000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.