항목 | 집 전체 팬 |
A | 1.4/1.2/1.0 |
베어링 유형 | 공 |
CFM 높음 | 3560 |
CFM 낮음 | 2510 |
CFM 매체 | 3120 |
적용 범위 | 1000 제곱 피트 |
깊이 | 11 " |
팬 RPM | 1600/1450/1100 |
맞다 | Windows 27 ~ 38 W x 26 1/4 H |
높이 | 26.5 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 창 |
블레이드 수 | 3 |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 6ft. |
프로펠러 직경 | 20 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
속도 | 리버시블 3 |
타입 | 창 마운트 |
전압 | 120 |
와트 | 170/145/115 |
폭 | 26.62 " |
선박 중량 (kg) | 14.04 |
선박 높이 (cm) | 73.03 |
선박 길이 (cm) | 72.69 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 8414510090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.