항목 | 전기 받침대 히터 |
암페어 AC | 12.5/7.0 |
BtuH 출력 | 5118/3070 |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 72 " |
깊이 | 8.5 " |
히터 유형 | 팬 강제 |
높이 | 23 " |
Hz | 60 |
kW | 1.5/0.9 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
열 설정 수 | 2 및 자동 |
진동 / 비 진동 | 진동 |
상 | 1 |
안전 기능 | 안전한 세라믹 발열체, 자동 과열 보호 및 광범위한 진동 |
전압 | 120 |
와트 | 1500/900 |
폭 | 7.25 " |
선박 중량 (kg) | 3.83 |
선박 높이 (cm) | 60.2 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8516290030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.