AIR HANDLER 6B633 포켓 에어 필터 합성 24 x 24 x 29 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포켓 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
용량 CFM | 2000 |
필터 효율 | 65% |
최종 저항 | 1 인치 화장실 |
프레임 재질 | 24가. 아연 도금 강판 |
프레임 크기 | 13 / 16 " |
초기 저항 | 0.30 인치 화장실 |
자재 | 인조 |
최대 온도 | 150도 F |
미디어 영역 | 90 평방 피트. |
미디어 컬러 | 주황색 |
메르브 | 11 |
공칭 깊이 | 29 " |
공칭 필터 크기 | 24x24x29 |
공칭 높이 | 24 " |
공칭 폭 | 24 " |
포켓 수 | 8 |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 62.99 |
선박 길이 (cm) | 62.99 |
선박 폭 (cm) | 10 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | IN |
모델 | 포켓 수 | 용량 CFM | 초기 저항 | 자재 | 최대 온도 | 미디어 영역 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVU2 | 10 | 2000 | 0.25 인치 화장실 | 유리 섬유 | 150도 F | 105 평방 피트. | 29 " | 24x24x29 | ₩ 173,442 | |
2DVU4 | 6 | 2000 | 0.24 인치 화장실 | 유리 섬유 | 150도 F | 82 평방 피트. | 36 " | 24x24x36 | ₩ 175,332 | |
2JVJ5 | 8 | 2000 | 0.36 인치 화장실 | 인조 | 150도 F | 42 평방 피트. | 15 " | 24x24x15 | ₩ 110,757 | |
2JVK4 | 6 | 2000 | 0.42 인치 화장실 | 인조 | 150도 F | 33 평방 피트. | 15 " | 24x24x15 | ₩ 98,017 | |
2JVP3 | 6 | 2000 | 0.37 인치 화장실 | 인조 | 150도 F | 73 평방 피트. | 36 " | 24x24x36 | ₩ 127,942 | |
2JVZ9 | 10 | 2000 | 0.27 인치 화장실 | 인조 | 150도 F | - | 22 " | 24x24x22 | ₩ 137,480 | |
5E854 | 6 | 2000 | 0.45 인치 화장실 | 유리 섬유 | 190도 F | 68 평방 피트. | 29 " | 24x24x29 | ₩ 134,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.