AIR HANDLER 5W919 리지드 셀 에어 필터 24 x 24 x 12 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강성 셀 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
필터 효율 | 65% |
최종 권장 저항 | 1.50 인치 WC |
프레임/헤더 재질 | 헤더 없음 |
헤더 | 없음 |
초기 저항 | 0.40 인치 WC |
맥스. 기류 | 오후 500시 |
최대 온도 | 180도 F |
미디어 영역 | 50 평방 피트. |
메르브 | 11 |
공칭 깊이 | 12 " |
공칭 필터 크기 | 24x24x12 |
공칭 높이 | 24 " |
공칭 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 6.41 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 61.72 |
선박 폭 (cm) | 63.75 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 필터 크기 | 최종 권장 저항 | 초기 저항 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 항목 | 맥스. 기류 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGE6 | 20x24x12 | 1.50 인치 WC | 0.45 인치 WC | 20 " | 24 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 250도 F | ₩ 378,787 | |
2GGF2 | 20x20x12 | 1.50 인치 WC | 0.45 인치 WC | 20 " | 20 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 250도 F | ₩ 348,337 | |
2GGF6 | 24x24x6 | 1.50 인치 WC | 0.45 인치 WC | 24 " | 24 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 200도 F | ₩ 391,370 | |
2GGG1 | 20x24x6 | 1.50 인치 WC | 0.45 인치 WC | 20 " | 24 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 250도 F | ₩ 267,015 | |
2GGG5 | 12x24x6 | 1.50 인치 WC | 0.45 인치 WC | 12 " | 24 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 200도 F | ₩ 215,372 | |
2GGG9 | 20x20x6 | 1.50 인치 WC | 0.45 인치 WC | 20 " | 20 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 250도 F | ₩ 318,430 | |
2GGH4 | 24x24x12 | 1.50 인치 WC | 0.45 인치 WC | 24 " | 24 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 250도 F | ₩ 321,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.