그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정전기 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 300시 |
필터 효율 | 90% |
최종 저항 | 1 인치 WC |
프레임 유형 | 아연 도금 강판 |
초기 저항 | 0.18 인치 WC |
맥스. 기류 | 오후 1200시 |
최대 온도 | 150도 F |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 16x20x1 |
공칭 높이 | 16 " |
공칭 폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 40.13 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 최종 저항 | 초기 저항 | 맥스. 기류 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DYK7 | 0.5 인치 WC | 0.18 인치 WC | 오후 1200시 | 2" | 12x20x2 | 12 " | 20 " | ₩ 154,997 | |
5W895 | 1 인치 WC | 0.18 인치 WC | 오후 1200시 | 1" | 16x25x1 | 16 " | 25 " | ₩ 156,520 | |
5W896 | 1 인치 WC | 0.18 인치 WC | 오후 1200시 | 1" | 20x20x1 | 20 " | 20 " | ₩ 169,750 | |
5W897 | 1 인치 WC | 0.18 인치 WC | 오후 1200시 | 1" | 20x25x1 | 20 " | 25 " | ₩ 186,637 | |
5W898 | 1 인치 WC | 0.25 인치 WC | 오후 1388시 | 2" | 16x20x2 | 16 " | 20 " | ₩ 170,012 | |
5W899 | 1 인치 WC | 0.25 인치 WC | 오후 1388시 | 2" | 16x25x2 | 16 " | 25 " | ₩ 186,042 | |
5W900 | 1 인치 WC | 0.25 인치 WC | 오후 1388시 | 2" | 20x20x2 | 20 " | 20 " | ₩ 221,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.