AIR HANDLER 4YVD9 미니 주름 필터 16 x 24 x 2 Merv 14
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Minipleat 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 492시 |
필터 효율 | 95% |
필터 팩 인클로저 | 음료 보드 프레임 |
최종 저항 | 1 인치 WC |
초기 저항 | 0.35 인치 WC |
자재 | 100 % 합성 매체 |
맥스. 기류 | CFM 1440 |
최대 온도 | 150도 F |
메르브 | 14 |
공칭 깊이 | 2" |
공칭 필터 크기 | 16x24x2 |
공칭 높이 | 16 " |
공칭 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 64.77 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 깊이 | 공기 흐름 | 필터 효율 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 최종 저항 | 초기 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GFP1 | 4" | 오후 500시 | 65% | 12x24x4 | 12 " | 24 " | 1.5 인치 WC | 0.27 인치 WC | ₩ 266,472 | |
2GFP8 | 4" | 오후 500시 | 65% | 20x24x4 | 20 " | 24 " | 1.5 인치 WC | 0.27 인치 WC | ₩ 309,960 | |
2GFT2 | 4" | 오후 500시 | 85% | 20x20x4 | 20 " | 20 " | 1.5 인치 WC | 0.46 인치 WC | ₩ 298,077 | |
2GFU5 | 4" | 오후 500시 | 95% | 12x24x4 | 12 " | 24 " | 1.5 인치 WC | 0.48 인치 WC | ₩ 265,632 | |
2GFU9 | 4" | 오후 500시 | 95% | 20x20x4 | 20 " | 20 " | 1.5 인치 WC | 0.48 인치 WC | ₩ 272,702 | |
2GFV8 | 4" | 오후 500시 | 95% | 24x24x4 | 24 " | 24 " | 1.5 인치 WC | 0.48 인치 WC | ₩ 296,782 | |
2GFW7 | 4" | 오후 500시 | 65% | 20x20x4 | 20 " | 20 " | 1.5 인치 WC | 0.27 인치 WC | ₩ 246,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.