AIR HANDLER 38ZC92 표준 캡 주름 필터 8 Merv 16 인치 높이
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 캡 주름 필터 |
실제 깊이 | 1.75 " |
실제 높이 | 19.375 " |
실제 너비 | 15.5 " |
공기 정화기 | 주름 에어 필터 |
필터 유형 | 표준 용량 주름 필터 |
최종 권장 저항 | 1.0 인치 화장실 |
프레임 유형 | 음료 보드 |
높은 초기 저항 | 1.0 인치 화장실 |
고속 | 오후 500시 |
자재 | 인조 |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 속도 | 오후 500시 |
메르브 | 8 |
공칭 깊이 | 2" |
공칭 필터 크기 | 16x20x2 |
공칭 높이 | 16 " |
공칭 폭 | 20 " |
선형 피트 당 주름 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 51.56 |
선박 길이 (cm) | 59.44 |
선박 폭 (cm) | 41.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 고속 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 최대 온도 | 맥스. 속도 | 미디어 영역 | 메르브 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A722 | 고용량 주름 필터 | 오후 500시 | 1.75 " | 24 " | 180도 F | 오후 500시 | 19 평방 피트. | 8 | 1 | ₩ 29,592 | ||
1TBE6 | 고용량 주름 필터 | - | 1.75 " | 17.5 " | 180도 F | 오후 500시 | 12.0 평방 피트. | 8 | 1 | ₩ 16,502 | ||
1TBE7 | 고용량 주름 필터 | - | 1.75 " | 17.5 " | 180도 F | 오후 500시 | 11.2 평방 피트. | 8 | 1 | ₩ 18,882 | ||
1TBE9 | 고용량 주름 필터 | - | 3 / 4 " | 15.5 " | 180도 F | 오후 500시 | 7.3 평방 피트. | 8 | 1 | ₩ 21,315 | ||
21C094 | 고용량 주름 필터 | 오후 500시 | 3 / 4 " | 21 " | 180도 F | 오후 500시 | 0.6 평방 피트. | 8 | 1 | ₩ 17,797 | ||
21C095 | 고용량 주름 필터 | 오후 500시 | 3 / 4 " | 20 " | 180도 F | 오후 500시 | 7.1 평방 피트. | 8 | 1 | ₩ 18,497 | ||
21C096 | 고용량 주름 필터 | 오후 500시 | 3 / 4 " | 10 " | 180도 F | 오후 500시 | 7 평방 피트. | 8 | 1 | ₩ 25,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.