AIR HANDLER 2JUY6 포켓 에어 필터 합성 12 x 24 x 22 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포켓 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
용량 CFM | 1000 |
필터 효율 | 95% |
최종 저항 | 1 인치 화장실 |
프레임 재질 | 24가. 아연 도금 강판 |
프레임 크기 | 13 / 16 " |
초기 저항 | 0.49 인치 화장실 |
자재 | 인조 |
최대 온도 | 150도 F |
미디어 영역 | 31 평방 피트. |
미디어 컬러 | 노란색 |
메르브 | 14 |
공칭 깊이 | 22 " |
공칭 필터 크기 | 12x24x22 |
공칭 높이 | 12 " |
공칭 폭 | 24 " |
포켓 수 | 4 |
선박 중량 (kg) | 1.47 |
선박 높이 (cm) | 61.98 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 필터 크기 | 용량 CFM | 초기 저항 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 포켓 수 | 자재 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVX1 | 24x24x22 | 2000 | 0.55 인치 화장실 | 24 " | 24 " | 10 | 유리 섬유 | 150도 F | ₩ 191,082 | |
2DVX2 | 24x24x30 | 2000 | 0.45 인치 화장실 | 24 " | 24 " | 10 | 유리 섬유 | 150도 F | ₩ 218,592 | |
2DYK3 | 20x24x22 | 1200 | - | 20 " | 24 " | 8 | 인조 | 150도 F | ₩ 126,735 | |
2GFK7 | 24x24x15 | 2000 | 0.58 인치 화장실 | 24 " | 24 " | 10 | 유리 섬유 | 150도 F | ₩ 162,995 | |
2GGG4 | 24x24x10 | 2000 | 0.98 인치 화장실 | 24 " | 24 " | 6 | 인조 | 150도 F | ₩ 95,200 | |
2GGV6 | 20x24x22 | 1200 | - | 20 " | 24 " | 5 | 유리 섬유 | 150도 F | ₩ 137,602 | |
2GGW6 | 12x24x22 | 1000 | - | 12 " | 24 " | 4 | 유리 섬유 | 150도 F | ₩ 140,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.