AIR HANDLER 2JTZ6 활성탄 에어 필터 20 x 20 x 2
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 활성탄 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 250시 |
최종 저항 | 1.00 인치 WC |
Frame | 가능 |
초기 저항 | 0.48 인치 WC |
맥스. 기류 | 오후 500시 |
최대 온도 | 180도 F |
공칭 깊이 | 2" |
공칭 필터 크기 | 20x20x2 |
공칭 높이 | 20 " |
공칭 폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 11.52 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 필터 크기 | 공기 흐름 | 최종 저항 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | Frame | 초기 저항 | 맥스. 기류 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGX8 | 24x24x12 | 오후 500시 | 1.5 인치 WC | 24 " | 24 " | 가능 | 0.60 인치 WC | 오후 500시 | 1 | ₩ 1,722,735 | |
2GGY3 | 12x24x12 | 오후 500시 | 1.5 인치 WC | 12 " | 24 " | 가능 | 0.60 인치 WC | 오후 500시 | 1 | ₩ 1,095,850 | |
2GGY7 | 12x24x12 | 오후 500시 | 1.5 인치 WC | 12 " | 24 " | 가능 | 0.60 인치 WC | 오후 500시 | 1 | ₩ 970,427 | |
2GJD5 | 24x24x1 | 오후 250시 | 1.00 인치 WC | 24 " | 24 " | 가능 | 0.48 인치 WC | 오후 500시 | 1 | ₩ 419,597 | |
2GJE4 | 24x24x2 | 오후 250시 | 1.00 인치 WC | 24 " | 24 " | 가능 | 0.48 인치 WC | 오후 500시 | 1 | ₩ 317,397 | |
2JTT4 | 16x25x1 | 오후 250시 | 1.00 인치 WC | 16 " | 25 " | 가능 | 0.48 인치 WC | 오후 500시 | 1 | ₩ 304,500 | |
2JTU1 | 24x24x1 | 오후 250시 | 1.00 인치 WC | 24 " | 24 " | 가능 | 0.48 인치 WC | 오후 500시 | 1 | ₩ 319,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.