AIR HANDLER 2GHR6 Microfiber Hepa 에어 필터 24 x 11-1 / 2 x 24
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 극세사 HEPA 에어 필터 |
실제 깊이 | 11.5 " |
실제 높이 | 24 " |
실제 너비 | 24 " |
공기 흐름 | CFM 2000 |
DOP 효율성 | 99.99% |
최종 권장 저항 | 2.00 인치 WC |
초기 저항 | 1 인치 WC |
최대 온도 | 200도 F |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 실제 너비 | 공기 흐름 | 최종 권장 저항 | 초기 저항 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DXN6 | 11.5 " | 12 " | 12 " | CFM 275 | 2.00 인치 WC | 1 인치 WC | 200도 F | ₩ 621,670 | |
2DXN8 | 11.5 " | 24 " | 24 " | CFM 1100 | 2.00 인치 WC | 1 인치 WC | 200도 F | ₩ 1,311,940 | |
2DXP1 | 11.5 " | 12 " | 24 " | CFM 550 | 2.00 인치 WC | 1 인치 WC | 200도 F | ₩ 786,292 | |
2GHG7 | 11.5 " | 24 " | 24 " | CFM 2400 | 2.40 인치 WC | 1 인치 WC | 250도 F | ₩ 1,457,732 | |
2GHJ4 | - | - | - | CFM 1200 | 2.40 인치 WC | 1 인치 WC | 250도 F | ₩ 971,407 | |
2GHR3 | 11.5 " | 24 " | 24 " | CFM 2000 | 2.00 인치 WC | 1 인치 WC | 200도 F | ₩ 1,412,512 | |
2GHT1 | 11.5 " | 12 " | 24 " | CFM 1000 | 2.00 인치 WC | 1 인치 WC | 200도 F | ₩ 1,132,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.