항목 | V-Bank 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
필터 효율 | 95% |
필터 팩 인클로저 | 플라스틱 프레임 |
최종 저항 | 1.5 인치 WC |
초기 저항 | 0.36 인치 WC |
자재 | 100 % 합성 매체 |
맥스. 기류 | CFM 2000 |
최대 온도 | 150도 F |
메르브 | 15 |
공칭 깊이 | 12 " |
공칭 필터 크기 | 24x24x12 |
공칭 높이 | 24 " |
공칭 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 6.26 |
선박 높이 (cm) | 61.98 |
선박 길이 (cm) | 60.71 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 필터 효율 | 초기 저항 | 맥스. 기류 | 메르브 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GHK7 | 95% | 0.36 인치 WC | CFM 1920 | 15 | 20x24x12 | 20 " | ₩ 421,277 | |
2GHL2 | 95% | 0.36 인치 WC | CFM 1000 | 15 | 12x24x12 | 12 " | ₩ 299,565 | |
2GHL6 | 75% | 0.26 인치 WC | CFM 1000 | 11 | 12x24x12 | 12 " | ₩ 351,137 | |
2GHN1 | 75% | 0.26 인치 WC | CFM 1920 | 11 | 20x24x12 | 20 " | ₩ 388,902 | |
2GHN5 | 75% | 0.26 인치 WC | CFM 2000 | 11 | 24x24x12 | 24 " | ₩ 464,765 | |
2GHN9 | 85% | 0.28 인치 WC | CFM 1000 | 13 | 12x24x12 | 12 " | ₩ 285,635 | |
2GHP4 | 85% | 0.28 인치 WC | CFM 1920 | 13 | 20x24x12 | 20 " | ₩ 409,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.