AIR HANDLER 2DYP2 고용량 플리츠 필터 10 x 20 x 1 Merv11
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고용량 주름 필터 |
실제 깊이 | 3 / 4 " |
실제 높이 | 9.75 " |
실제 너비 | 19.75 " |
최종 권장 저항 | 1.0 인치 화장실 |
Frame | 가능 |
프레임 유형 | 내 습성 다이 컷 마분지 |
높은 초기 저항 | 0.38 인치 화장실 |
고속 | 오후 500시 |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 속도 | 오후 500시 |
미디어 영역 | 3.0 평방 피트. |
메르브 | 11 |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 10x20x1 |
공칭 높이 | 10 " |
공칭 주름 | 0.6 |
공칭 폭 | 20 " |
선형 피트 당 주름 | 13 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 28.58 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 미디어 영역 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 주름 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DYD3 | 14.8 평방 피트. | 1.75 " | 19.75 " | 2" | 20x24x2 | 20 " | 0.6 | 24 " | ₩ 28,717 | |
2DYD7 | 15.5 평방 피트. | 1.75 " | 19.75 " | 2" | 20x25x2 | 20 " | 0.6 | 25 " | ₩ 27,545 | |
2 염료 2 | 17.6 평방 피트. | 1.75 " | 23.75 " | 2" | 24x24x2 | 24 " | 0.6 | 24 " | ₩ 29,697 | |
2 염료 6 | 19 평방 피트. | 1.75 " | 24.75 " | 2" | 25x25x2 | 25 " | 0.6 | 25 " | ₩ 31,290 | |
2 염료 9 | 16.5 평방 피트. | 3.625 " | 11.75 " | 4" | 12x24x4 | 12 " | 0.6 | 24 " | ₩ 38,815 | |
2DYF4 | 18 평방 피트. | 3.625 " | 15.75 " | 4" | 16x20x4 | 16 " | 0.6 | 20 " | ₩ 41,947 | |
2DYF8 | 22.6 평방 피트. | 3.625 " | 15.5 " | 4" | 16x25x4 | 16 " | 0.6 | 25 " | ₩ 46,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.