AIR HANDLER 2DYK4 링크 에어 필터 16 x 22 인치 22 인치 길이
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
항목 | 링크 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
필터 효율 | 25% |
최종 저항 | 1 인치 화장실 |
프레임 유형 | 내부 레이어 열 밀봉 내부 와이어 |
초기 저항 | 0.28 인치 화장실 |
자재 | 폴리 에스테르 |
최대 온도 | 120도 F |
링크 수 | 2 |
플라이 | 2 |
섹션 높이 | 16 " |
섹션 길이 | 22 " |
카톤 당 섹션 | 1 |
두께 | 1" |
총 길이 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.