그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 두 가닥 폴리 링 패널 |
필터 효율 | 0.25 |
최종 저항 | 1 인치 WC |
프레임 유형 | 내부 와이어, 폴리 에스테르 층 내부에 열 밀봉 |
높이 | 14 " |
초기 저항 | 0.28 인치 WC |
최대 온도 | 150도 F |
두께 | 1" |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 필터 효율 | 프레임 유형 | 높이 | 항목 | 최대 온도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DXR7 | 0.25 | 내부 와이어, 폴리 에스테르 층 내부에 열 밀봉 | 12 " | 두 가닥 폴리 링 패널 | 150도 F | 24 " | ₩ 15,067 | |
2DXT1 | 0.25 | 내부 와이어, 폴리 에스테르 층 내부에 열 밀봉 | 15 " | 두 가닥 폴리 링 패널 | 150도 F | 20 " | ₩ 18,707 | |
2DXT4 | 0.25 | 내부 와이어, 폴리 에스테르 층 내부에 열 밀봉 | 14 " | 두 가닥 폴리 링 패널 | 150도 F | 16 " | ₩ 19,582 | |
2DXT7 | 0.25 | 내부 와이어, 폴리 에스테르 층 내부에 열 밀봉 | 16 " | 두 가닥 폴리 링 패널 | 150도 F | 16 " | ₩ 15,575 | |
2DXU1 | 0.25 | 내부 와이어, 폴리 에스테르 층 내부에 열 밀봉 | 16 " | 두 가닥 폴리 링 패널 | 150도 F | 18 " | ₩ 18,532 | |
2DXU4 | 0.25 | 내부 와이어, 폴리 에스테르 층 내부에 열 밀봉 | 16 " | 두 가닥 폴리 링 패널 | 150도 F | 20 " | ₩ 15,575 | |
2DXU7 | 0.25 | 내부 와이어, 폴리 에스테르 층 내부에 열 밀봉 | 16 " | 두 가닥 폴리 링 패널 | 150도 F | 22 " | ₩ 27,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.