AIR HANDLER 20HN73 Minipleat 에어 필터 500cfm 24 x 12 x 12
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Minipleat 에어 필터 |
공기 흐름 | CFM 500 |
필터 효율 | 95% |
최종 저항 | 1.5 인치 WC |
초기 저항 | 0.50 인치 WC |
자재 | 유리 섬유 |
맥스. 기류 | CFM 500 |
최대 온도 | 150도 F |
메르브 | 14 |
공칭 깊이 | 11.5 " |
공칭 필터 크기 | 12x24x12 |
공칭 높이 | 12 |
공칭 폭 | 24 |
선박 중량 (kg) | 4.43 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9002208000 |
모델 | 미디어 영역 | 공기 흐름 | 필터 효율 | 메르브 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33NR88 | 125 평방 피트. | 오후 500시 | 95% | 14 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ₩ 420,472 | |
33NR89 | 57 평방 피트. | 오후 500시 | 95% | 14 | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ₩ 370,405 | |
33NR90 | 125 평방 피트. | 오후 500시 | 95% | 14 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ₩ 448,017 | |
33NR91 | 57 평방 피트. | 오후 500시 | 95% | 14 | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ₩ 351,382 | |
33NR92 | 125 평방 피트. | 오후 500시 | 65% | 11 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ₩ 423,657 | |
33NR93 | 57 평방 피트. | 오후 500시 | 65% | 11 | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ₩ 351,382 | |
33NR94 | 125 평방 피트. | 오후 500시 | 65% | 11 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ₩ 433,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.