항목 | 공기 정화기 |
공기 흐름 | 오후 300시 |
최종 저항 | 0.50 인치 WC |
프레임 유형 | 헤비 듀티 칩 보드 |
초기 저항 | 0.07 인치 WC |
자재 | 유리 섬유 |
맥스. 기류 | 오후 777시 |
최대 온도 | 150도 F |
메르브 | 5 |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 25x25x1 |
공칭 높이 | 25 " |
공칭 폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 64.01 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 깊이 | 실제 높이 | 실제 너비 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 유량 | 프레임 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JBG5 | 1" | - | - | 20x36x1 | 20 " | 36 " | - | 헤비 듀티 칩 보드 | ₩ 17,762 | |
5W499 | 1" | - | - | 8x16x1 | 8" | 16 " | - | 헤비 듀티 칩 보드 | ₩ 12,652 | |
499J13 | 2" | 11 3 / 8 " | 23 3 / 8 " | 12 "X 24"X 2 " | 12 " | 24 " | CFM 600 | - | ₩ 147,035 | |
499J33 | 2" | 15 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | 16 "X 25"X 2 " | 16 " | 25 " | CFM 833 | - | ₩ 174,825 | |
499J35 | 2" | 19 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | 20 "X 20"X 2 " | 20 " | 20 " | CFM 833 | - | ₩ 203,280 | |
499J41 | 2" | 23 3 / 8 " | 23 3 / 8 " | 24 "X 24"X 2 " | 24 " | 24 " | CFM 1200 | - | ₩ 203,437 | |
499J43 | 2" | 11 3 / 8 " | 23 3 / 8 " | 12 "X 24"X 2 " | 12 " | 24 " | CFM 600 | - | ₩ 149,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.