항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 4 |
마감재 | 황동 |
피팅 재료 | 황동 |
피팅 타입 | 넣다 |
호스 | 1 / 4 " |
JIC 스레드 (인치) | 7 / 16-20 |
길이 | 1.46 " |
SAE 플레어 크기 (인치) | 4 |
나사 각도 (Deg.) | 37-45 듀얼 시트 |
타입 | 소켓 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4738-2-4B | 2 | 1.4 " | ₩ 5,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.