그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 4 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 도금 |
피팅 재료 | 탄소강 |
피팅 타입 | 45도 팔꿈치 |
호스 | 1 / 4 " |
길이 | 2.39 " |
남성 SAE 크기 (인치) | 7 / 16-24 |
SAE 플레어 크기 (인치) | 4 |
나사 각도 (Deg.) | 45 |
타입 | 크림프 수 SAE 반전 플레어 스위블 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.