그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체 테스트 |
프레임 내경 | 12 " |
프레임 재질 | 황동 |
메쉬 크기 | #400 |
메쉬 크기 범위 | 끝 |
오프닝 크기 | 38 마이크론 m |
외부 Dia. | 12 " |
전반적인 깊이 | 2" |
스크린 소재 | 황동 |
타입 | 짠 와이어 천 테스트 체 |
와이어 직경 | 0.03mm |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 32.77 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9604000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 프레임 내경 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
400BB8F | 8" | 8" | ₩ 377,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.