ADVANCE TABCO PA-24-120 패스 스루 선반, 120 X 24 인치 크기 18/430 Ss
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벌크 스토리지 랙 |
선박 중량 (kg) | 68.85 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
PA-18-108 | ₩ 1,873,963 | RFQ
|
PA-18-108-2 | ₩ 4,123,636 | RFQ
|
PA-18-120 | ₩ 1,909,472 | RFQ
|
PA-18-120-2 | ₩ 4,294,309 | RFQ
|
PA-18-132 | ₩ 2,083,581 | RFQ
|
PA-18-132-2 | ₩ 4,596,709 | RFQ
|
PA-18-144 | ₩ 2,373,381 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.