ADVANCE TABCO FS-WM-2721FV 서비스 싱크, 벽 장착, 27 X 21-1 / 2 인치 크기 14 Ga SS
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
항목 | 유틸리티 싱크 |
선박 중량 (kg) | 36.9 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
프로덕트 | 모델 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 계량기 | 실장 형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSS-14-21 | 12 " | 14 "X 18" | 16 | 벽 | 31.75 " | 18 " | 17.5 " | ₩ 2,699,847 | ||
WSS-16-25 | 12 " | 16 "X 22" | 16 | 벽 | 31.75 " | 22 " | 19.5 " | ₩ 2,958,655 | ||
FS-WM-2119 | 10 " | 14 "X 18" | 14 | 벽 | 29.25 " | 23 " | 19.5 " | ₩ 2,783,392 | ||
FS-WM-2721 | 12 " | 16 "X 22" | 14 | 벽 | 31.25 " | 27 " | 21.5 " | ₩ 3,384,097 | ||
4-81-18 | 14 " | 18 "X 21" | 16 | 바닥 | 41 " | 18 " | 21.5 " | ₩ 1,344,595 | ||
4-41-24 | 14 " | 24 "X 24" | 16 | 바닥 | 41 " | 24 " | 27.5 " | ₩ 1,573,915 | ||
4-41-36 | 14 " | 24 "X 36" | 16 | 바닥 | 41 " | 36 " | 27.5 " | ₩ 2,344,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.